€ 595,40/ stukexcl. btw
€ 720,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CARGO OIL |
Inhoud | 1 kg |
Verpakking | Blik (pot) |
Temperatuurgebied | van -20 tot 250 °C |
Kleur | Wit |
Verdikkingsmiddel | PTFE |
Basisolie | PFPE |
Goedkeuring | NSF H1 |
Viscositeit | 500 mm²/s |
NLGI klasse | 0 |
Vlampunt | > 310 °C |