Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL Bomfett Arctic 60 liter vat

  • ERIKS:14287332
Image 1
Bomfett Arctic is een transparant, waterbestendig smeermiddel voor kraanarmen en andere glijdende oppervlakken. Het vet wordt gemakkelijk verdeeld voor volledige dekking van de oppervlakken van kraanarmen, geleiders en andere glijdende oppervlakken, waarbij een sterke, afschuifstabiele en waterbestendige film wordt gevormd. Het product heeft een zeer hoge hechting op de meeste soorten oppervlakken en zal niet druipen, zelfs niet onder extreme omstandigheden. Bomfett Arctic is ontwikkeld om hoge belastingen en afschuifkrachten te weerstaan.
Opslaan in lijst

€ 485,25/ stukexcl. btw

€ 587,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CARGO OIL
Inhoud
60 l
Verpakking
Vat
Temperatuurgebied
van -35 tot 190 °C
Kleur
Transparant
Verdikkingsmiddel
Polymeer
Basisolie
Paraffinisch/Synthetisch
Goedkeuring
NSF H1
Viscositeit
220 mm²/s