Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL Bomfett 20 liter emmer

  • ERIKS:14287330
Image 1
Bomfett is een transparant, waterbestendig smeermiddel voor kraanarmen en andere glijdende oppervlakken. Het vet laat zich gemakkelijk verdelen voor volledige dekking van de oppervlakken van kraanarmen, geleiders en andere glijdende oppervlakken, en vormt een sterke, afschuifstabiele en waterbestendige film. Het product heeft een zeer hoge hechting op de meeste soorten oppervlakken en zal niet druipen, zelfs niet onder extreme omstandigheden. Bomfett is ontwikkeld om hoge belastingen en afschuifkrachten te weerstaan. Bomfett wordt bij voorkeur binnen opgeslagen bij omgevingstemperatuur. Kan worden aangebracht met kwast, roller of spuit.
Opslaan in lijst

€ 176,80/ stukexcl. btw

€ 213,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CARGO OIL
Inhoud
20 l
Verpakking
Emmer
Temperatuurgebied
van -25 tot 190 °C
Kleur
Transparant
Verdikkingsmiddel
Polymeer
Basisolie
Paraffinisch/Synthetisch
Goedkeuring
NSF H1
Viscositeit
320 mm²/s