Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL Bakers Master 5 liter Bag-in-Box

  • ERIKS:14287345
Image 1
Bakers Master is gebaseerd op ultrafijn synthetisch grafiet gedispergeerd in water. Bevat additieven om de dispersie te stabiliseren en voor een doeltreffende bevochtiging.

Voor kettingen en glijlagers die werken bij temperaturen boven 100 °C. Aan te brengen met kwast, wattenstaafje of spray. Kan tot driemaal zijn eigen gewicht verdund worden met gedeïoniseerd water voor automatische verstuivers. Dringt snel in. Droge film is bestand tegen hoge belastingen en temperaturen.
Opslaan in lijst

€ 82,45/ stukexcl. btw

€ 99,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CARGO OIL
Verpakking
Bag-in-Box
Inhoud
5 l