

Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CAPTOR |
Type | 8010 |
Uitvoering | Netvoedingseenheid |
Voedingsspanning | 85 - 264V AC |
Elektrische aansluiting | Cable screw gland PG 9 |
Beschermingsgraad (IP) meetkop | IP65 |
Materiaal behuizing | Kunststof |