€ 709,75/ stukexcl. btw
€ 858,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CAPTOR |
Serie | 3205.30 |
Type | 8286 |
Meetbereik | van 0 tot 5 |
Meeteenheid | m/s |
Procesaansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Maat procesaansluiting | 1" (25) |
Uitgangssignaal | 4 - 20 mA |
Voedingsspanning | 24V DC |
Materiaal behuizing | Roestvaststaal RVS 303 (1.4305) |