Eriks
CAPTOR

CAPTOR V-CAP.EF150-3205.30 0-30M/S 4-20mA

  • ERIKS:10049892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Calorimetrische doorstromingsschakelaar voor lucht. Meetbereik 1-10 m/s, uitgang transistor of thyristor. Aansluiting montageflens.
Opslaan in lijst

€ 709,75/ stukexcl. btw

€ 858,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CAPTOR
Serie
3205.30
Type
8286
Meetbereik
van 0 tot 30
Meeteenheid
m/s
Procesaansluiting
Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1" (25)
Uitgangssignaal
4 - 20 mA
Voedingsspanning
24V DC
Materiaal behuizing
Roestvaststaal RVS 303 (1.4305)