Eriks
CAPTOR

CAPTOR V-CAP EF150-3202.30/30 0-30M/S 4-20mA 24VDC

  • ERIKS:10070794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Calorimetrische doorstromingsmeter voor lucht. Uitgang 4-20 mA. Aansluiting montageflens.
Opslaan in lijst

€ 591,60/ stukexcl. btw

€ 715,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CAPTOR
Serie
3202.30
Type
8285
Uitvoering
Calorimetrisch
Meetbereik
van 0 tot 30
Meeteenheid
m/s
Procesaansluiting
Klemflens
Uitgangssignaal
4 - 20 mA
Voedingsspanning
24V DC
Materiaal behuizing
Ultradur
Max. druk
1 bar
Mediumtemperatuur
van -20 tot 70 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 70 °C