€ 590,75/ stukexcl. btw
€ 714,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CAPTOR |
Serie | 3202.30 |
Type | 8285 |
Uitvoering | Calorimetrisch |
Meetbereik | van 0 tot 10 |
Meeteenheid | m/s |
Procesaansluiting | Klemflens |
Uitgangssignaal | 4 - 20 mA |
Voedingsspanning | 24V DC |
Materiaal behuizing | Ultradur |
Max. druk | 1 bar |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 70 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 70 °C |