Eriks
CAPTOR

CAPTOR V-CAP 3205.02 RVS PNP 24VDC

  • ERIKS:10070797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Calorimetrische doorstromingsschakelaar voor lucht. Meetbereik 0,5-20 m/s, uitgang transistor. Aansluiting wartel 1" BSP-binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 482,38/ stukexcl. btw

€ 583,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CAPTOR
Serie
3205.02
Type
8283
Meetbereik
van 0.5 tot 20
Meeteenheid
m/s
Procesaansluiting
Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1" (25)
Uitgangssignaal
PNP
Voedingsspanning
24V DC
Materiaal behuizing
Roestvaststaal (RVS)