Eriks
CAPTOR

CAPTOR F-CAP 4320.13 RVS316 18X1,5 PNP NO 24VDC

  • ERIKS:10070777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Calorimetrische doorstromingsschakelaar voor waterige vloeistoffen, in-line uitvoering. Meetbereik 0-3 m/s, uitgang transistor, voeding 24 VDC, met stroomsnelheidindicatie.
Opslaan in lijst

€ 739,93/ stukexcl. btw

€ 895,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CAPTOR
Serie
4320.13
Type
8265
Meetbereik
van 0 tot 3
Meeteenheid
m/s
Procesaansluiting
Buiseind
Maat procesaansluiting
18 x 1.5 mm
Uitgangssignaal
PNP
Voedingsspanning
24V DC
Materiaal behuizing
Roestvaststaal RVS 316Ti