Eriks
CAPTOR

CAPTOR F-CAP 4320.12 RVS316 12X1 PNP NC 24VDC

  • ERIKS:10070772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Calorimetrische doorstromingsschakelaar voor waterige vloeistoffen, in-line uitvoering. Meetbereik 0-3 m/s, uitgang transistor, voeding 24 VDC, met stroomsnelheidindicatie.
Opslaan in lijst

€ 725,90/ stukexcl. btw

€ 878,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CAPTOR
Serie
4320.12
Type
8265
Meetbereik
van 0 tot 3
Meeteenheid
m/s
Procesaansluiting
Buiseind
Maat procesaansluiting
12 X 1.0 mm
Uitgangssignaal
PNP
Voedingsspanning
24V DC
Materiaal behuizing
Roestvaststaal RVS 316Ti