Eriks
CAPTOR

CAPTOR F-CAP 4311.30 RVS316 6X1 4-20MA 24VDC

  • ERIKS:10070767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Calorimetrische doorstromingsmeter voor waterige vloeistoffen, in-line uitvoering. Meetbereik 0-1 m/s, uitgang 4-20 mA, voeding 24 VDC.
Opslaan in lijst

€ 899,30/ stukexcl. btw

€ 1.088,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CAPTOR
Serie
4311.30
Type
8275
Meetbereik
van 0 tot 1
Meeteenheid
m/s
Procesaansluiting
Buiseind
Maat procesaansluiting
6 x 1.0 mm
Uitgangssignaal
4 - 20 mA
Voedingsspanning
24V DC
Materiaal behuizing
Roestvaststaal RVS 316Ti