€ 969,00/ stukexcl. btw
€ 1.172,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CAPTOR |
Serie | 4311.30 |
Type | 8275 |
Meetbereik | van 0 tot 1 |
Meeteenheid | m/s |
Procesaansluiting | Buiseind |
Maat procesaansluiting | 18 x 1.5 mm |
Uitgangssignaal | 4 - 20 mA |
Voedingsspanning | 24V DC |
Materiaal behuizing | Roestvaststaal RVS 316Ti |