Eriks
CAPTOR

CAPTOR F-CAP 4140.13 RVS 0,3 m/s PNP NO 24VDC

  • ERIKS:12364625
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Calorimetrische doorstromingsmeter voor waterige vloeistoffen, radiale montage. Meetbereik 0-2 m/s, uitgang 4-20 mA, voeding 24 VDC. Procesaansluiting wartel met BSP-binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 423,73/ stukexcl. btw

€ 512,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CAPTOR
Serie
4140.13
Type
8261
Meetbereik
van 0 tot 3
Meeteenheid
m/s
Maat procesaansluiting
1/2" (15)
Uitgangssignaal
PNP
Voedingsspanning
24V DC
Materiaal behuizing
Roestvaststaal (RVS)