Eriks
CAPTOR

CAPTOR F-CAP 4120.13 RVS316 PNP NO 24VDC

  • ERIKS:10049881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Calorimetrische doorstromingsschakelaar voor waterige vloeistoffen, radiale montage. Meetbereik 0-3 m/s, uitgang transistor, voeding 24 VDC of 24 VAC, met stroomsnelheidindicatie. Procesaansluiting BSP-buitendraad.
Opslaan in lijst

€ 648,13/ stukexcl. btw

€ 784,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CAPTOR
Serie
4120.13
Type
8262
Meetbereik
van 0 tot 3
Meeteenheid
m/s
Procesaansluiting
Buitendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1/2" (15)
Uitgangssignaal
PNP
Voedingsspanning
24V DC
Materiaal behuizing
Roestvaststaal RVS 316Ti