Eriks
CAPTOR

CAPTOR F-CAP 4120.12 RVS304 1/2" PNP NC 24VDC

  • ERIKS:10070761
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Calorimetrische doorstromingsschakelaar voor waterige vloeistoffen, radiale montage. Meetbereik 0-3 m/s, uitgang transistor, voeding 24 VDC of 24 VAC, met stroomsnelheidindicatie. Procesaansluiting BSP-buitendraad.
Opslaan in lijst

€ 560,15/ stukexcl. btw

€ 677,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CAPTOR
Serie
4120.12
Type
8262
Meetbereik
van 0 tot 3
Meeteenheid
m/s
Procesaansluiting
Buitendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1/2" (15)
Uitgangssignaal
PNP
Voedingsspanning
24V DC
Materiaal behuizing
Roestvaststaal RVS 304