Eriks
CAPTOR

CAPTOR Calorimetrische flowsensor F-CAP 4114.70SCP S101A 316 1.1/4" NPN24VACDC

  • ERIKS:10070753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Calorimetrische doorstromingsschakelaar voor waterige vloeistoffen, radiale montage. Meetbereik 0-2 m/s, uitgang transistor PNP normaal geopend, voeding 24 VDC of 24 VAC. Procesaansluiting wartel met BSP-binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 1.047,20/ stukexcl. btw

€ 1.267,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CAPTOR
Serie
4114.70
Type
8260
Meetbereik
van 0 tot 2
Meeteenheid
m/s
Procesaansluiting
Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1.1/4" (32)
Uitgangssignaal
NPN
Voedingsspanning
24V AC/DC
Materiaal behuizing
Roestvaststaal RVS 316Ti