Eriks
CAPTOR

CAPTOR Calorimetrische flowsensor F-CAP 4114.30 304 1.1/4" 4-20MA 24VDC

  • ERIKS:10070759
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Calorimetrische doorstromingsmeter voor waterige vloeistoffen, radiale montage. Meetbereik 0-2 m/s, uitgang 4-20 mA, voeding 24 VDC. Procesaansluiting wartel met BSP-binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 942,65/ stukexcl. btw

€ 1.140,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CAPTOR
Serie
4114.30
Type
8270
Meetbereik
van 0 tot 2
Meeteenheid
m/s
Procesaansluiting
Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1.1/4" (32)
Uitgangssignaal
4 - 20 mA
Voedingsspanning
24V DC
Materiaal behuizing
Roestvaststaal RVS 304