Eriks
C + P

C + P Wasg.garderobekast 2comp.m.sokkel 7035,sb810mm

  • ERIKS:14375768
  • Fabrikant:4330816801628
Image 1
Gereedschapskast (compartiment-/kastbreedte 400/810 mm) met sokkel

Deze garderobe- en apparatenkasten zijn er in verschillende varianten: 2 deurs- en 3 uitvoeringsvarianten. De kasten zijn vervaardigd van een duurzame staalconstructie en ook de fronten zijn van staal.

•    Deuren: paarsgewijs toedraaiend, lijnend met de behuizing, versterkt, scharnieren d.m.v. draaipennen, gezamenlijke espagnoletsluiting voor hangslot, met ventilatiegleuven en etikethouder of helemaal glad en gesloten
•    Met sokkel: H 100 mm, deels verzinkt, in de kleur van de behuizing
        Afmetingen kast: 1800x500 mm
•    Behuizing: plaatstaal, kwalitatief hoogwaardig gemoffeld
•    Lak: standaard RAL 7035 lichtgrijs, andere kleuren in een- of tweekleurig lakwerk zonder meerprijs (zie kleurenlijst). A.u.b. bij de bestelling vermelden, anders levering in de standaardlak

Uitvoering: linker compartiment met 4 vaste legborden, rechter compartiment met legbord, garderobestang en 3 tegen verdraaien beveiligde schuifhaken. Deur: compleet glad
Opslaan in lijst

€ 548,20/ stukexcl. btw

€ 663,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
C + P