Kantoor-vleugeldeurkast (RAL 7035/5012) met 4 verstelbare legborden
Deze vleugeldeurkasten zijn voorzien van 4 verstelbare legborden en zijn verkrijgbaar in vele maten en kleuren.
• Materiaal: plaatstaal, kwalitatief hoogwaardig gemoffeld
• Op aanvraag ook in de breedtes 500 en 700 mm leverbaar
• Vleugeldeuren: in het midden versterkt, ophanging met draaibout, openingshoek 110°
• Sluiting: gepatenteerd, 3-grendelig greepslot met Ergo-Lock 4.0 met 2 sleutels
• Eenvoudig te sluiten –dichtdrukken zonder dat de kast door de sluitstang wordt beschadigd
• Gemakkelijk te openen –ook met handschoen
• Legborden: 4, verzinkt, in hoogte verstelbaar in 15-mm-raster
• Draagvermogen legbord: 70 kg
• Kleurencombinaties: behuizing standaard in RAL 7035 lichtgrijs, andere kleuren in een- of tweekleurig lakwerk zonder meerprijs