Eriks
C + P

C + P Vleugeldeurkast 7035/50101950x930x400 mm

  • ERIKS:14342202
  • Fabrikant:4053569732611
Image 1
Kantoor-vleugeldeurkast (RAL 7035/5010) met 4 verstelbare legborden

Deze vleugeldeurkasten zijn voorzien van 4 verstelbare legborden en zijn verkrijgbaar in vele maten en kleuren.

•    Materiaal: plaatstaal, kwalitatief hoogwaardig gemoffeld
•    Op aanvraag ook in de breedtes 500 en 700 mm leverbaar
•    Vleugeldeuren: in het midden versterkt, ophanging met draaibout, openingshoek 110°
•    Sluiting: gepatenteerd, 3-grendelig greepslot met Ergo-Lock 4.0 met 2 sleutels
•    Eenvoudig te sluiten –dichtdrukken zonder dat de kast door de sluitstang wordt beschadigd
•    Gemakkelijk te openen –ook met handschoen
•    Legborden: 4, verzinkt, in hoogte verstelbaar in 15-mm-raster
•    Draagvermogen legbord: 70 kg
•    Kleurencombinaties: behuizing standaard in RAL 7035 lichtgrijs, andere kleuren in een- of tweekleurig lakwerk zonder meerprijs
Opslaan in lijst

€ 452,87/ stukexcl. btw

€ 547,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
C + P