Kluisjeskast 5 compartimenten boven elkaar (7035/7035)
Deze kluisjeskast is naar keuze verkrijgbaar met poten of met sokkel.
• Materiaal: staalconstructie, kwalitatief hoogwaardig gemoffeld
• Compartimenten: 5 boven elkaar
• Compartimentbreedte: 300 mm
• Diepte: 500 mm
• Deur: enkelwandig, glad, zonder perforatie/etikethouder
• Sluiting: cilinderslot
• Lak: behuizing RAL 7035 lichtgrijs, deuren RAL 7035 lichtgrijs. Andere kleuren leverbaar zonder meerprijs
Op aanvraag:
1-rijige uitvoering: 1x 3, 1x 4, 1x 5 compartimenten
• Compartimentbreedte: 400 mm, niet bij 4-rijige uitvoering
Met poten: hoogte 1850 mm
• Poten H 150 mm, van kunststof, kleur RAL 7035 lichtgrijs bij kast RAL 7035 lichtgrijs, anders altijd zwart