Eriks
C + P

C + P Kluisjeskast 895x360x560 2comp.

  • ERIKS:14338302
  • Fabrikant:4330816863787
Image 1
Grote kluisjeskast

Deze kluisjeskasten zijn geschikt voor grote tassen.

•    Materiaal: staalconstructie met kwalitatief hoogwaardige poedercoating
•    Compartimentbreedte: 400 mm
•    Deur: opening 170°, met robuuste scharnierband (deuren: enkelwandig)
•    Sluiting: cilinderslot
•    Lak: behuizing, deuren RAL 7035 lichtgrijs, sokkel RAL 7021 zwartgrijs.

Andere kleuren leverbaar zonder meerprijs (zie kleurenlijst). Bij de bestelling a.u.b. altijd de kleur vermelden
Opslaan in lijst

€ 1.221,26/ stukexcl. btw

€ 1.477,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
C + P