Eriks
C + P

C + P Kluisjeskast 435x360x460 2comp.

  • ERIKS:14338309
  • Fabrikant:4330816867136
Image 1
Grote kluisjeskast

Deze kluisjeskasten zijn geschikt voor grote tassen.
•    Materiaal: staalconstructie met kwalitatief hoogwaardige poedercoating
•    Compartimentbreedte: 400 mm
•    Deur: opening 170°, met robuuste scharnierband (deuren: dubbelwandig)
•    Lak: behuizing, deuren RAL 7035 lichtgrijs, sokkel RAL 7021 antraciet. Andere kleuren leverbaar zonder meerprijs (zie kleurenlijst). Bij de bestelling a.u.b. altijd de kleur vermelden
Opslaan in lijst

€ 1.323,49/ stukexcl. btw

€ 1.601,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
C + P