Eriks
C + P

C + P Kluisjeskast 1800x1190 4x5 comp. RAL 7035/7035

  • ERIKS:14338300
  • Fabrikant:4053569844260
Image 1
Kluisjeskast 5 compartimenten boven elkaar (7035/7035)

Deze kluisjeskast is naar keuze verkrijgbaar met poten of met sokkel.

•    Materiaal: staalconstructie, kwalitatief hoogwaardig gemoffeld
•    Compartimenten: 5 boven elkaar
•    Compartimentbreedte: 300 mm
•    Diepte: 500 mm
•    Deur: enkelwandig, glad, zonder perforatie/etikethouder
•    Sluiting: cilinderslot
•    Lak: behuizing RAL 7035 lichtgrijs, deuren RAL 7035 lichtgrijs. Andere kleuren leverbaar zonder meerprijs

Op aanvraag:
1-rijige uitvoering: 1x 3, 1x 4, 1x 5 compartimenten
•    Compartimentbreedte: 400 mm, niet bij 4-rijige uitvoering
Met sokkel:     hoogte 1800 mm
•    Sokkel: H 100 mm, deels verzinkt, in kleur van behuizing
Opslaan in lijst

€ 1.252,18/ stukexcl. btw

€ 1.515,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
C + P