Eriks
C + P

C + P Kast met ramen 8924- 055/7035

  • ERIKS:14338273
  • Fabrikant:4053569729871
Image 1
Kantoor-vleugeldeurkast (RAL 7035/7035) met 4 verstelbare legborden

Deze gereedschaps- en materialenkasten zijn uitgevoerd in een duurzame constructie van plaatstaal.

•    Materiaal: plaatstaal, kwalitatief hoogwaardig gemoffeld
•Vensters: 3-mm-acrylglas
•    Deuren: scharnieren naar buiten liggend, openingshoek ca. 180°
•Grepen: Ergo-Lock-greep
•    Sluiting: gepatenteerd, 3-grendelig greepslot met Ergo-Lock 4.0 met 2 sleutels
•Interieur: in hoogte verstelbaar in 15-mm-raster
•Legborden: verzinkt
•Kleurencombinaties: standaard gelakt in RAL 7035 lichtgrijs. Andere kleuren zijn leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 1.257,47/ stukexcl. btw

€ 1.521,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
C + P