Eriks
C + P

C + P Kast met ramen 8531-055/7035/3003

  • ERIKS:14342028
  • Fabrikant:4053569729697
Image 1
Kantoor-vleugeldeurkast (RAL 7035/3003) met 4 verstelbare legborden

Deze bijzetkasten zijn uitgevoerd in een duurzame plaatstaalconstructie.

•    Materiaal: plaatstaal, kwalitatief hoogwaardig gemoffeld
•Vensters: 3-mm-acrylglas
•    Deuren: scharnieren naar buiten liggend, openingshoek ca. 180°
•Grepen: Ergo-Lock-greep
•    Sluiting: gepatenteerd, 3-grendelig greepslot met Ergo-Lock 4.0 met 2 sleutels
•Oppervlak: rubbermat (kasthoogte 1000 en 1200 mm)
•Interieur: in hoogte verstelbaar in 15-mm-raster
•Legborden: verzinkt
•Kleurencombinaties: standaard gelakt in RAL 7035 lichtgrijs. Andere kleuren zijn leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 877,93/ stukexcl. btw

€ 1.062,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
C + P