Gereedschapskast (compartiment-/kastbreedte 300/610 mm) met sokkel
Deze garderobe- en apparatenkasten zijn er in verschillende varianten: 2 deurs- en 3 uitvoeringsvarianten. De kasten zijn vervaardigd van een duurzame staalconstructie en ook de fronten zijn van staal.
• Deuren: paarsgewijs toedraaiend, lijnend met de behuizing, versterkt, scharnieren d.m.v. draaipennen, gezamenlijke espagnoletsluiting voor hangslot, met ventilatiegleuven en etikethouder of helemaal glad en gesloten
• Met sokkel: H 100 mm, deels verzinkt, in de kleur van de behuizing.
Afmetingen kast: 1800x500 mm.
• Behuizing: plaatstaal, kwalitatief hoogwaardig gemoffeld
• Lak: standaard RAL 7035 lichtgrijs, andere kleuren in een- of tweekleurig lakwerk zonder meerprijs (zie kleurenlijst). A.u.b. bij de bestelling vermelden, anders levering in de standaardlak
Uitvoering: 4 doorlopende, vaste legborden. Deur: compleet glad