Eriks
BURKERT

BURKERT Stuurventiel vijfweg fig. 34521 serie 6519 polyamide/NBR gesloten middenstand 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13340095
Image 1
Opslaan in lijst

€ 251,18/ stukexcl. btw

€ 303,93incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
6519
Type
34521
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSP
Luchttoevoer aansluiting
Binnendraad
Maat luchttoevoer aansluiting
1/4" BSP
Aansluiting ontluchting(en)
Binnendraad
Diameter luchtafvoer
1/4" BSP
Functie
Bi-stabiel
Werking
Indirect werkend
Spoeltype
SPC
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Nee
Vermogen
2 W
Inschakelvermogen
11 VA
Doorlaat
9 mm
Kvs-waarde
1.18 m³/h
Min. drukverschil
3 bar
Max. drukverschil
10 bar
Materiaal huis
Polyamide
Afdichting
NBR - PUR
Materiaal spoelbehuizing
Polyamide
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Ja
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Uitvoering
Inline 5/3-weg
Mediumtemperatuur
van -10 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 70 °C
Onderdelen & accessoires

€ 3,37/ stukexcl. btw

€ 4,08incl. btw

498 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 10,88/ stukexcl. btw

€ 13,16incl. btw

79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026