€ 63,33/ stukexcl. btw
€ 76,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BURKERT |
Serie | 7012-Banjo |
Type | 33060 |
Uitvoering | Stuurventiel 3/2-weg |
Procesaansluiting | Buitendraad (Banjo) |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Luchttoevoer aansluiting | Binnendraad |
Maat luchttoevoer aansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Aansluiting ontluchting(en) | M5 |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Direct werkend |
Spoeltype | SPC-B |
Voedingsspanning | 24V AC |
Frequentie | 50Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type B |
Inclusief stekker | Nee |
Vermogen | 4 W |
Inschakelvermogen | 12 VA |
Doorlaat | 1.2 mm |
Kvs-waarde | 0.04 m³/h |
Max. viscositeit | 21 mm²/s |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 13 bar |
Materiaal huis | PPS |
Afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Ja |
Mediumtemperatuur | Van -10 °C tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -10 °C tot 75 °C |
G | 1/4" |
G1 | 1/4" |
B | 20 mm |
E | 25 mm |
F | 35 mm |
H | 55 mm |
L | 76 mm |
R | M5 |
SW | 17 mm |
Gewicht | 0.14 kg |
€ 2,96/ stukexcl. btw
€ 3,58incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 3,57/ stukexcl. btw
€ 4,32incl. btw
176 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026