Eriks
BURKERT

BURKERT Stuurventiel 3/2 Type: 33053EM Serie: 6014 Roestvaststaal RVS 316/FPM (FKM) Normaal gesloten (NC) Doorlaat: 1.5mm 24V AC/DC Ex m 1/4" NPT

  • ERIKS:14684517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stuurventiel voor enkelwerkende pneumatische aandrijvingen.
Opslaan in lijst

€ 264,35/ stukexcl. btw

€ 319,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
6014
Type
33053EM
Uitvoering
Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/4" NPT
Luchttoevoer aansluiting
Binnendraad
Aansluiting ontluchting(en)
1/8" (6) Buitendraad BSPP
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Direct werkend
Spoeltype
Ex m
Voedingsspanning
24V AC/DC
Frequentie
50/60Hz
Elektrische aansluiting
Aangegoten kabel
Inclusief stekker
Niet van toepassing
Vermogen
9 W
Inschakelvermogen
24 VA
Doorlaat
1.5 mm
Kvs-waarde
0.07 m³/h
Max. viscositeit
21 mm²/s
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
10 bar
Materiaal huis
Roestvaststaal RVS 316
Kwaliteitsklasse
1.4401
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Zilver
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Nee
Explosieklasse
II 2G Ex mb IIC T4 Gb / II 2D Ex mb IIIC T130 °C Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 55 °C
G
1/4"
B
35 mm
C
50 mm
D
40 mm
H
80 mm
R
1/8"
Gewicht
0.7 kg