€ 202,73/ stukexcl. btw
€ 245,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BURKERT |
Serie | 6014 |
Type | 33050EM |
Uitvoering | Stuurventiel 3/2-weg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Luchttoevoer aansluiting | Binnendraad |
Aansluiting ontluchting(en) | 1/8" (6) Buitendraad BSPP |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Direct werkend |
Spoeltype | Ex m |
Voedingsspanning | 24V AC/DC |
Frequentie | 50/60Hz |
Elektrische aansluiting | Aangegoten kabel |
Inclusief stekker | Niet van toepassing |
Vermogen | 9 W |
Inschakelvermogen | 24 VA |
Doorlaat | 2 mm |
Kvs-waarde | 0.11 m³/h |
Max. viscositeit | 21 mm²/s |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 10 bar |
Materiaal huis | Messing |
Afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Ja |
Explosieklasse | II 2G Ex mb IIC T4 Gb / II 2D Ex mb IIIC T130 °C Db |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
SIL gecertificeerd | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -10 °C tot 100 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -10 °C tot 55 °C |
G | 1/4" |
B | 35 mm |
C | 50 mm |
D | 40 mm |
H | 80 mm |
R | 1/8" |
Gewicht | 0.7 kg |