Eriks
BURKERT

BURKERT Stuurventiel 3/2 Type: 33050EM Serie: 6014 Messing/FPM (FKM) Normaal gesloten (NC) Doorlaat: 2mm 24V AC/DC Ex m 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13495141
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stuurventiel voor enkelwerkende pneumatische aandrijvingen.
Opslaan in lijst

€ 192,95/ stukexcl. btw

€ 233,47incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
6014
Type
33050EM
Uitvoering
Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Luchttoevoer aansluiting
Binnendraad
Aansluiting ontluchting(en)
1/8" (6) Buitendraad BSPP
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Direct werkend
Spoeltype
Ex m
Voedingsspanning
24V AC/DC
Frequentie
50/60Hz
Elektrische aansluiting
Aangegoten kabel
Inclusief stekker
Niet van toepassing
Vermogen
9 W
Inschakelvermogen
24 VA
Doorlaat
2 mm
Kvs-waarde
0.11 m³/h
Max. viscositeit
21 mm²/s
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
10 bar
Materiaal huis
Messing
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Nee
Explosieklasse
II 2G Ex mb IIC T4 Gb / II 2D Ex mb IIIC T130 °C Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 55 °C
G
1/4"
B
35 mm
C
50 mm
D
40 mm
H
80 mm
R
1/8"
Gewicht
0.7 kg