Eriks
BURKERT

BURKERT Stuurventiel 3/2 fig. 33061 serie 6014 PPS/FPM normaal gesloten doorlaat 2 mm 24V DC banjo 1/4" BSPP

  • ERIKS:14434886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stuurventiel voor enkelwerkende pneumatische aandrijvingen.
Opslaan in lijst

€ 106,25/ stukexcl. btw

€ 128,56incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
6014
Type
33061
Uitvoering
Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting
Buitendraad (Banjo)
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Luchttoevoer aansluiting
Binnendraad
Maat luchttoevoer aansluiting
1/4" BSPP(G)
Aansluiting ontluchting(en)
M5
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Direct werkend
Spoeltype
SPC 35160
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Nee
Vermogen
8 W
Inschakelvermogen
-
Doorlaat
2 mm
Kvs-waarde
0.086 m³/h
Max. viscositeit
21 mm²/s
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
10 bar
Materiaal huis
PPS
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal spoelbehuizing
Polyamide
Materiaal kortsluitring
Koper
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Ja
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 55 °C
Aansluiting
Banjo
G
1/4"
B
38.5 mm
E
40 mm
H
82.8 mm
L
76 mm
R
1/8"
SW
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,37/ stukexcl. btw

€ 4,08incl. btw

498 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026