Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BURKERT |
Serie | 6012 |
Type | 33060 |
Uitvoering | Stuurventiel 3/2-weg |
Procesaansluiting | Buitendraad (Banjo) |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Luchttoevoer aansluiting | Binnendraad |
Maat luchttoevoer aansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Aansluiting ontluchting(en) | M5 |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Direct werkend |
Spoeltype | SPC16 35150 |
Voedingsspanning | 24V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type C |
Inclusief stekker | Nee |
Vermogen | 4 W |
Doorlaat | 1.2 mm |
Kvs-waarde | 0.045 m³/h |
Max. viscositeit | 21 mm²/s |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 10 bar |
Materiaal huis | Polyamide |
Afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal spoelbehuizing | Polyamide |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Ja |
SIL gecertificeerd | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -10 °C tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -10 °C tot 40 °C |
€ 63,33/ stukexcl. btw
€ 76,63incl. btw
48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 26,52/ stukexcl. btw
€ 32,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026