€ 88,40/ stukexcl. btw
€ 106,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BURKERT |
Serie | 6014 |
Type | 33050 |
Uitvoering | Stuurventiel 3/2-weg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Aansluiting ontluchting(en) | M5 |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Direct werkend |
Spoeltype | SPC 35160 |
Voedingsspanning | 24V AC |
Frequentie | 50Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Nee |
Vermogen | 8 W / 17 VA |
Inschakelvermogen | 24 VA |
Doorlaat | 2 mm |
Kvs-waarde | 0.11 m³/h |
Max. viscositeit | 21 mm²/s |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 10 bar |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | CW617N (CuZn40Pb2) |
Afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal spoelbehuizing | Polyamide |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Ja |
SIL gecertificeerd | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -10 °C tot 100 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -10 °C tot 55 °C |
€ 3,37/ stukexcl. btw
€ 4,08incl. btw
498 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 10,88/ stukexcl. btw
€ 13,16incl. btw
79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026