Eriks
BURKERT

BURKERT Stuurventiel 3/2 fig. 33050 serie 6014 messing/FPM normaal gesloten doorlaat 2 mm 230V AC 1/8" BSPP

  • ERIKS:13339988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Stuurventiel voor enkelwerkende pneumatische aandrijvingen.
  • Voor neutrale gassen, zoals perslucht, water en hydaulische olie.
Bijzonderheden

  • Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningsspoel.
  • Exclusief stekker.
Opslaan in lijst

€ 68,77/ stukexcl. btw

€ 83,21incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
6014
Type
33050
Uitvoering
Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/8" BSPP(G)
Aansluiting ontluchting(en)
M5
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Direct werkend
Spoeltype
SPC 35160
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Nee
Vermogen
8 W / 17 VA
Inschakelvermogen
24 VA
Doorlaat
2 mm
Kvs-waarde
0.11 m³/h
Max. viscositeit
21 mm²/s
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
10 bar
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N (CuZn40Pb2)
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal spoelbehuizing
Polyamide
Materiaal kortsluitring
Koper
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 55 °C
Onderdelen & accessoires

€ 3,37/ stukexcl. btw

€ 4,08incl. btw

498 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026