Eriks
BURKERT

BURKERT Stekker magneetventiel Stekker Type: 3200 Serie: 2518 Kunststof 24V AC/DC Stekker EN 175301-803 type A LED status indicatie: LED

  • ERIKS:12672271
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,12/ stukexcl. btw

€ 12,25incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
2516/2507/2518
Type
3200
Uitvoering
Stekker
Voedingsspanning
24V AC/DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
LED status indicatie
LED
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
Materiaal
Kunststof