€ 13,69/ stukexcl. btw
€ 16,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BURKERT |
Serie | 2516/2507/2518 |
Type | 3200 |
Uitvoering | Stekker |
Voedingsspanning | 115 VAC/VDC |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
LED status indicatie | Varistor + LED |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Explosieveilig | Nee |
Materiaal | Kunststof |