Eriks
BURKERT

BURKERT Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 2564 Serie: 2301 Roestvaststaal AISI 316L Equiprocentueel R70 Kvs-waarde: 7.1m³/h Terugmelding: 4 - 20 mA Tri-clamp DIN 32676 PN16 34 mm

  • ERIKS:13614336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.524,00/ stukexcl. btw

€ 3.054,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
2301
Type
2564
Functie
Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
DN20
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse
1.4404
Procesaansluiting
Tri-clamp
Maat procesaansluiting
34 mm
Normering aansluiting
DIN 32676
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Kvs-waarde
7.1 m³/h
Grondkarakteristiek
Equiprocentueel
Regelkegel
Parabool kegel
Regelbereik
50:1
Lekklasse
IV volgens IEC 60534-4
Type spindelafdichting
PTFE
Materiaal kegel
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Materiaal spindel
Roestvaststaal RVS 316 (1.4408)
Soort aandrijving
Pneumatisch
Typecodering aandrijving
R70
Werking aandrijving
Veersluitend
Sluitdruk
16 bar
Klepstandsteller
Topcontrol 8692
Stuursignaal
4 - 20 mA
Met terugmelding
Ja
Terugmelding
4 - 20 mA
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65/IP67
Mediumtemperatuur
van -10 tot 185 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 55 °C
DN
DN20
Aandrijving
R70
A
91 mm
H
389 mm
L
136 mm