




€ 2.524,00/ stukexcl. btw
€ 3.054,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BURKERT |
Serie | 2301 |
Type | 2563 |
Functie | Regelafsluiter |
Nom. binnendiameter | DN20 |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Roestvaststaal |
Kwaliteitsklasse | 1.4404 |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN20 |
Normering aansluiting | EN 1092 |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap flens | PN16 |
Kvs-waarde | 7.1 m³/h |
Grondkarakteristiek | Equiprocentueel |
Regelkegel | Parabool kegel |
Regelbereik | 50:1 |
Lekklasse | IV volgens IEC 60534-4 |
Type spindelafdichting | PTFE |
Materiaal kegel | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Materiaal zitting | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Materiaal spindel | Roestvaststaal RVS 316 (1.4408) |
Soort aandrijving | Pneumatisch |
Typecodering aandrijving | R70 |
Werking aandrijving | Veersluitend |
Sluitdruk | 16 bar |
Klepstandsteller | Topcontrol 8692 |
Stuursignaal | 4 - 20 mA |
Met terugmelding | Ja |
Terugmelding | 4 - 20 mA |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65/IP67 |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 185 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 55 °C |
DN | DN20 |
Aandrijving | R70 |
A | 91 mm |
H | 389 mm |
L | 150 mm |