Eriks
BURKERT

BURKERT Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 2563 Serie: 2301 Roestvaststaal AISI 316L Equiprocentueel R130 Kvs-waarde: 24.6m³/h Terugmelding: 4 - 20 mA Flens EN 1092 PN16 DN50

  • ERIKS:13614314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.594,00/ stukexcl. btw

€ 4.348,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
2301
Type
2563
Functie
Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
DN50
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse
1.4404
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN50
Normering aansluiting
EN 1092
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Kvs-waarde
24.6 m³/h
Grondkarakteristiek
Equiprocentueel
Regelkegel
Parabool kegel
Regelbereik
50:1
Lekklasse
IV volgens IEC 60534-4
Type spindelafdichting
PTFE
Materiaal kegel
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Materiaal spindel
Roestvaststaal RVS 316 (1.4408)
Soort aandrijving
Pneumatisch
Typecodering aandrijving
R130
Werking aandrijving
Veersluitend
Sluitdruk
16 bar
Klepstandsteller
Topcontrol 8692
Stuursignaal
4 - 20 mA
Met terugmelding
Ja
Terugmelding
4 - 20 mA
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65/IP67
Mediumtemperatuur
van -10 tot 185 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 55 °C
DN
DN50
Aandrijving
R130
A
159 mm
H
536 mm
L
230 mm