€ 133,50/ stukexcl. btw
€ 161,54incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BURKERT |
Serie | 1087 |
Type | 37002 |
Uitvoering | Timer |
Voedingsspanning | 110 - 240V AC/DC |
Frequentie | 50/60Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 50 °C |
Materiaal | ABS |
€ 3,37/ stukexcl. btw
€ 4,08incl. btw
508 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026