€ 148,00/ stukexcl. btw
€ 179,08incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BURKERT |
Serie | 6518 |
Type | 33520 |
Uitvoering | Stuurventiel 3/2-weg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Aansluiting ontluchting(en) | 1/4" (8) |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend |
Spoeltype | SPC 35156 |
Voedingsspanning | 24V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Nee |
Vermogen | 2 W |
Doorlaat | 8 mm |
Kvs-waarde | 1.18 m³/h |
Min. drukverschil | 2 bar |
Max. drukverschil | 8 bar |
Materiaal huis | Polyamide |
Afdichting | NBR - PUR |
Materiaal spoelbehuizing | Polyamide |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Ja |
SIL gecertificeerd | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -10 °C tot 50 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -25 °C tot 55 °C |
€ 3,37/ stukexcl. btw
€ 4,08incl. btw
498 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 10,88/ stukexcl. btw
€ 13,16incl. btw
79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026