Eriks
BURKERT

BURKERT Magneetafsluiter 3/2 Type: 33520 Serie: 6518 Polyamide/NBR - PUR Normaal gesloten (NC) Doorlaat: 8mm 230V AC Noodhandbediening 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13339963
Image 1
Opslaan in lijst

€ 148,00/ stukexcl. btw

€ 179,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
6518
Type
33520
Uitvoering
Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Aansluiting ontluchting(en)
1/4" (8)
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Spoeltype
SPC 35156
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Nee
Vermogen
2 W / 6 VA
Inschakelvermogen
11 VA
Doorlaat
8 mm
Kvs-waarde
1.18 m³/h
Min. drukverschil
2 bar
Max. drukverschil
8 bar
Materiaal huis
Polyamide
Afdichting
NBR - PUR
Materiaal spoelbehuizing
Polyamide
Materiaal kortsluitring
Koper
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Ja
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
Van -25 °C tot 55 °C
Onderdelen & accessoires

€ 3,37/ stukexcl. btw

€ 4,08incl. btw

498 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026