€ 595,85/ stukexcl. btw
€ 720,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BURKERT |
Serie | 6430 |
Type | 33350 |
Uitvoering | Magneetafsluiter drieweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 3/4" BSPP(G) |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend |
Spoeltype | SPC 35310 |
Voedingsspanning | 24V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Nee |
Vermogen | 8 W (heet) / 11 W (koud) |
Doorlaat | 20 mm |
Kvs-waarde | 6.2 m³/h |
Max. viscositeit | 21 mm²/s |
Min. drukverschil | 1 bar |
Max. drukverschil | 16 bar |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | CW617N (CuZn40Pb2) |
Afdichting | NBR |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Draaiknop (schroef) |
Mediumtemperatuur | Van 0 °C tot 80 °C |
Omgevingstemperatuur | Van 0 °C tot 55 °C |