Eriks
BURKERT

BURKERT Magneetafsluiter 3/2 fig. 33350 serie 6430 messing/NBR normaal gesloten doorlaat 20 mm 230V AC 3/4" BSPP

  • ERIKS:13340086
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 595,85/ stukexcl. btw

€ 720,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
6430
Type
33350
Uitvoering
Magneetafsluiter drieweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
3/4" BSPP(G)
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Spoeltype
SPC 35310
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Nee
Vermogen
8 W / 15 VA
Inschakelvermogen
30 VA
Doorlaat
20 mm
Kvs-waarde
6.2 m³/h
Max. viscositeit
21 mm²/s
Min. drukverschil
1 bar
Max. drukverschil
16 bar
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N (CuZn40Pb2)
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Draaiknop (schroef)
Mediumtemperatuur
Van 0 °C tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
Van 0 °C tot 55 °C