Eriks
BURKERT

BURKERT Magneetafsluiter 3/2 fig. 33350 serie 6430 messing/NBR normaal gesloten doorlaat 12 mm 24V DC 1/2" BSPP

  • ERIKS:13340085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 357,43/ stukexcl. btw

€ 432,49incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
6430
Type
33350
Uitvoering
Magneetafsluiter drieweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Spoeltype
SPC 35310
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Nee
Vermogen
8 W (heet) / 11 W (koud)
Doorlaat
12 mm
Kvs-waarde
2.6 m³/h
Max. viscositeit
21 mm²/s
Min. drukverschil
1 bar
Max. drukverschil
16 bar
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N (CuZn40Pb2)
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Draaiknop (schroef)
Mediumtemperatuur
Van 0 °C tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
Van 0 °C tot 55 °C