€ 326,40/ stukexcl. btw
€ 394,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BURKERT |
Serie | 6407 |
Type | 32554 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Doorlaat | 13 mm |
Kvs-waarde | 3.7 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend met gekoppelde zuiger |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 10 bar |
Voedingsspanning | 230V AC |
Frequentie | 50Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Nee |
Vermogen | 16 W |
Inschakelvermogen | 140 VA |
Materiaal huis | Messing |
Afdichting | PTFE grafietgevuld |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Geen |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | Van 0 °C tot 150 °C |
Omgevingstemperatuur | Van 0 °C tot 45 °C |
DN | DN15 |